RITTAL - Schraube für Innenausbau, für AX Kunststoff, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1485300
Gewindedurchmesser - 0 mm
Länge - 0 mm
Kopfdurchmesser - 0 mm
Bitgröße - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177951464
Sonepar Artikelnummer
120927233
Hersteller Artikelnummer
1485300
Hersteller Typ
AX1485300
Hersteller Artikel Nr.:
1485300
Gewindedurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Kopfdurchmesser:
0 mm
Bitgröße:
0
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.050 kg


