RITTAL - Schraube M10x110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9686811
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 0 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177982246
Sonepar Artikelnummer
121401571
Hersteller Artikelnummer
9686811
Hersteller Typ
SV 9686811
Hersteller Artikel Nr.:
9686811
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
0 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
0 °
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindelänge:
110 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Kopfdurchmesser:
0 mm
Kopfhöhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
0.640 kg


