Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schraubendreher Set isoliert SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schraubendreher Set isoliert SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4052210

  • Größe - sonstige

  • Klingenlänge - 0 mm

  • Gesamtlänge - 0 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177807341

Sonepar Artikelnummer

120494387

Hersteller Artikelnummer

4052210

Hersteller Typ

AS4052210

Hersteller Artikel Nr.:

4052210

Größe:

sonstige

Klingenlänge:

0 mm

Gesamtlänge:

0 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

0 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewicht:

0 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.350 kg

Schraubendreher Set isoliert, Abtrieb: SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2