Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schublade 482,6 mm (19 Zoll) 3 HE, RAL 9005

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schublade 482,6 mm (19 Zoll) 3 HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5502325

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177679399

Sonepar Artikelnummer

120315651

Hersteller Artikelnummer

5502325

Hersteller Typ

DK5502325

Hersteller Artikel Nr.:

5502325

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

7.785 kg

DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 3 HE, abschließbar, Sicherheitsschließung 12321,