Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schubstangen f. Schrankbreite 1200mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4920000

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177114029

Sonepar Artikelnummer

120407153

Hersteller Artikelnummer

4920000

Hersteller Typ

VX4920000

Hersteller Artikel Nr.:

4920000

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.690 kg

VX Schubstange, für Türverriegelung für Anreih-Kombination, für B: 1200 mm