RITTAL - Schutzbalken für TS/SE, Holz, RAL 3000, Länge 1090 mm, ablängbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8801010
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177516984
Sonepar Artikelnummer
120256748
Hersteller Artikelnummer
8801010
Hersteller Typ
TS8801010
Hersteller Artikel Nr.:
8801010
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
1.084 kg


