RITTAL - Schutzleitersammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2364000
Anzahl der Anschlüsse - 20
Bemessungsstrom - 0 A
Werkstoff - sonstige
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022133
Sonepar Artikelnummer
120258247
Hersteller Artikelnummer
2364000
Hersteller Typ
SZ2364000
Hersteller Artikel Nr.:
2364000
Anzahl der Anschlüsse:
20
Bemessungsstrom:
0 A
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Schienenlänge:
0 mm
Montageart:
sonstige
Schienenbreite:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Abstand zur Montageplatte:
0 mm
Isolierter Einbau:
Ja
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.500 kg


