Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schwerlast-Geräteboden für Schrankbreite 800 mm, 1000 N

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schwerlast-Geräteboden für Schrankbreite 800 mm, 1000 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7486735

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177221406

Sonepar Artikelnummer

120255228

Hersteller Artikelnummer

7486735

Hersteller Typ

DK7486735

Hersteller Artikel Nr.:

7486735

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

671 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

700 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

10.637 kg

Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 800 mm breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Abmessungen: BxT 671 x 700 mm