Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schwerlast-Teleskopschienen T:700mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schwerlast-Teleskopschienen T:700mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7066700

  • Ausführung - Teleskopschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177221468

Sonepar Artikelnummer

120255060

Hersteller Artikelnummer

7066700

Hersteller Typ

DK7066700

Hersteller Artikel Nr.:

7066700

Ausführung:

Teleskopschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

700 mm

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.130 kg

Schwerlast-Teleskopschienen T: 700 mm Vollauszug. Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am Gerätebodeneinbausatz fixiert. Für Gerätebödentiefe 700 mm In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar, arretierbar, Belastbarkeit pro Paar: 50/100 kg. Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035