Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Seitenschneider für Kabel-Ø 0,2 - 11 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Seitenschneider für Kabel-Ø 0,2 - 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4054600

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 0 mm

  • Schneidenlänge - 0 mm

  • Kopfbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177807815

Sonepar Artikelnummer

120494437

Hersteller Artikelnummer

4054600

Hersteller Typ

AS4054600

Hersteller Artikel Nr.:

4054600

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

0 mm

Schneidenlänge:

0 mm

Kopfbreite:

0 mm

Kopfhöhe:

0 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.243 kg

Seitenschneider 0,2-11mm, für Kupfer- u. Aluminium-Leiter