RITTAL - Seitenwände HD für Systemschrank HD, für HT 1800x500 mm, 25 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000185
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177693616
Sonepar Artikelnummer
120494255
Hersteller Artikelnummer
4000185
Hersteller Typ
HD4000185
Hersteller Artikel Nr.:
4000185
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
34.000 kg


