RITTAL - Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, HT 2000x600mm, für TS, TS IT, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8106235
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177205260
Sonepar Artikelnummer
120407110
Hersteller Artikelnummer
8106235
Hersteller Typ
TS8106235
Hersteller Artikel Nr.:
8106235
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
28.000 kg


