RITTAL - Setzmuttern M12, PAK=30 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3591060
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177307278
Sonepar Artikelnummer
120252778
Hersteller Artikelnummer
3591060
Hersteller Typ
SV3591060
Hersteller Artikel Nr.:
3591060
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
0
Schaftlänge:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.240 kg


