Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SG Akustisches Element, 102 dB

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SG Akustisches Element, 102 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2376011

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 0 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177953789

Sonepar Artikelnummer

120712073

Hersteller Artikelnummer

2376011

Hersteller Typ

SG2376011

Hersteller Artikel Nr.:

2376011

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

0 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

102 dB

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Ton einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.088 kg

SG Akustisches Element, 102 dB, 24 V AC/DC