RITTAL - SG Akustisches Element, 95-105 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2376001
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 0 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177953772
Sonepar Artikelnummer
120712072
Hersteller Artikelnummer
2376001
Hersteller Typ
SG2376001
Hersteller Artikel Nr.:
2376001
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
0 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
0 dB
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.089 kg


