Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SG Akustisches Element, 95-105 dB, 230 V AC

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SG Akustisches Element, 95-105 dB, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2376021

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 0 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177957640

Sonepar Artikelnummer

121115667

Hersteller Artikelnummer

2376021

Hersteller Typ

SG2376021

Hersteller Artikel Nr.:

2376021

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

0 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

0 dB

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Ton einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.089 kg

SG Akustisches Element, 95-105 dB, 230 V AC.