Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SG Anschluss-Element für Rohr

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SG Anschluss-Element für Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2368001

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177953574

Sonepar Artikelnummer

120712052

Hersteller Artikelnummer

2368001

Hersteller Typ

SG2368001

Hersteller Artikel Nr.:

2368001

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.097 kg

SG Anschluss-Element für Rohr.