RITTAL - SG LED Blinklichtelement, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2370521
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177953642
Sonepar Artikelnummer
120712059
Hersteller Artikelnummer
2370521
Hersteller Typ
SG2370521
Hersteller Artikel Nr.:
2370521
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Leistungsaufnahme:
0 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.073 kg


