RITTAL - SG LED Blinklichtelement, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2370531
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177953659
Sonepar Artikelnummer
120712060
Hersteller Artikelnummer
2370531
Hersteller Typ
SG2370531
Hersteller Artikel Nr.:
2370531
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Leistungsaufnahme:
0 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.072 kg


