RITTAL - SG LED Blitzlichtelement, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2371001
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177953697
Sonepar Artikelnummer
120927237
Hersteller Artikelnummer
2371001
Hersteller Typ
SG2371001
Hersteller Artikel Nr.:
2371001
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Leistungsaufnahme:
0 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.085 kg


