RITTAL - SG LED Dauerlichtelement, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2372021
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177953734
Sonepar Artikelnummer
120712067
Hersteller Artikelnummer
2372021
Hersteller Typ
SG2372021
Hersteller Artikel Nr.:
2372021
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Leistungsaufnahme:
0 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.060 kg


