RITTAL - SG LED Dauerlichtelement, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2370161
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177953604
Sonepar Artikelnummer
120712055
Hersteller Artikelnummer
2370161
Hersteller Typ
SG2370161
Hersteller Artikel Nr.:
2370161
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
0 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Leistungsaufnahme:
0 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.073 kg


