RITTAL - SG Signalsäule, 3-fach LED für Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2372101
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177953758
Sonepar Artikelnummer
120712070
Hersteller Artikelnummer
2372101
Hersteller Typ
SG2372101
Hersteller Artikel Nr.:
2372101
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
0 mm
Funktion Rundumlicht:
Ja
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung DC:
0 V
Funktion Akustisch:
Nein
Schutzart (NEMA):
3
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.250 kg


