RITTAL - Sicherheitsverriegelung, Anschlussspannung für Verriegelungsmagnet 120V/AC/8VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2419000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022713
Sonepar Artikelnummer
120252476
Hersteller Artikelnummer
2419000
Hersteller Typ
SZ2419000
Hersteller Artikel Nr.:
2419000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.700 kg
SZ Sicherheitsverriegelung, 120 V AC


