RITTAL - Sicherheitsverriegelung, Anschlussspannung für Verriegelungsmagnet 230V/AC/11VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2416000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022652
Sonepar Artikelnummer
120252474
Hersteller Artikelnummer
2416000
Hersteller Typ
SZ2416000
Hersteller Artikel Nr.:
2416000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.700 kg
SZ Sicherheitsverriegelung, 230 V AC


