RITTAL - Sicherheitsverriegelung, Anschlussspannung für Verriegelungsmagnet 24V/DC/8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2418000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022690
Sonepar Artikelnummer
120252475
Hersteller Artikelnummer
2418000
Hersteller Typ
SZ2418000
Hersteller Artikel Nr.:
2418000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.760 kg
SZ Sicherheitsverriegelung, 24 V DC


