RITTAL - Sicherungslasttrennschalter 63 A, 3-polig, LED, B: 27 mm (D-Switch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360825
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001457
Sonepar Artikelnummer
121368031
Hersteller Artikelnummer
9360825
Hersteller Typ
RX 9360.825
Hersteller Artikel Nr.:
9360825
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.784 kg


