RITTAL - Sichtfenster, BHT 497x497x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2733010
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 497 mm
Höhe - 497 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938496
Sonepar Artikelnummer
120642349
Hersteller Artikelnummer
2733010
Hersteller Typ
FT2733010
Hersteller Artikel Nr.:
2733010
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
497 mm
Höhe:
497 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
2.680 kg


