Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Sichtfenster, BHT 597x377x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sichtfenster, BHT 597x377x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2730000

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - Ja

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177031739

Sonepar Artikelnummer

120257912

Hersteller Artikelnummer

2730000

Hersteller Typ

FT2730000

Hersteller Artikel Nr.:

2730000

Ausführung:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

Ja

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

0 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76101000

Gewicht:

2.450 kg

FT Sichtfenster, BHT: 597x377x34 mm, für BH: 600x380, Aluminium