RITTAL - Sichtfenster, BHT 597x377x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2730010
Scharnierend - Ja
Breite - 597 mm
Höhe - 377 mm
Tiefe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938465
Sonepar Artikelnummer
120642346
Hersteller Artikelnummer
2730010
Hersteller Typ
FT2730010
Hersteller Artikel Nr.:
2730010
Scharnierend:
Ja
Breite:
597 mm
Höhe:
377 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
2.600 kg
FT Sichtfenster, BHT: 597x377x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen


