RITTAL - Sichtfenster, BHT 597x597x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2731010
Breite - 597 mm
Höhe - 597 mm
Tiefe - 36 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938472
Sonepar Artikelnummer
120642347
Hersteller Artikelnummer
2731010
Hersteller Typ
FT2731010
Hersteller Artikel Nr.:
2731010
Breite:
597 mm
Höhe:
597 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
3.236 kg
FT Sichtfenster, BHT: 597x597x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen


