RITTAL - Sichtfenster, BHT 597x597x60mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2761010
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 597 mm
Höhe - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938588
Sonepar Artikelnummer
120642358
Hersteller Artikelnummer
2761010
Hersteller Typ
FT2761010
Hersteller Artikel Nr.:
2761010
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
597 mm
Höhe:
597 mm
Tiefe:
62 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
4.061 kg


