RITTAL - Sichtfenster, BHT 597x757x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2732010
Breite - 597 mm
Höhe - 757 mm
Tiefe - 36 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938489
Sonepar Artikelnummer
120642348
Hersteller Artikelnummer
2732010
Hersteller Typ
FT2732010
Hersteller Artikel Nr.:
2732010
Breite:
597 mm
Höhe:
757 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
4.040 kg
FT Sichtfenster, BHT: 597x757x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen


