RITTAL - Sichtfenster, Edelstahl, mit 130°-Scharnieren und Dichtung, BHT 522x600x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2793560
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Breite - 522 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177149656
Sonepar Artikelnummer
120252131
Hersteller Artikelnummer
2793560
Hersteller Typ
FT2793560
Hersteller Artikel Nr.:
2793560
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Breite:
522 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
6.175 kg


