RITTAL - Sichtfenster, für Bedientableau 2741.010, 2741.000, Max. Aufbauhöhe: 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2791000
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 377 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032392
Sonepar Artikelnummer
120257933
Hersteller Artikelnummer
2791000
Hersteller Typ
FT2791000
Hersteller Artikel Nr.:
2791000
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
377 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
1.600 kg


