RITTAL - Sichtfenster, für Bedientableau 2742.010, 2742.000, Max. Aufbauhöhe: 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2792000
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 377 mm
Höhe - 377 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032415
Sonepar Artikelnummer
120257934
Hersteller Artikelnummer
2792000
Hersteller Typ
FT2792000
Hersteller Artikel Nr.:
2792000
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
377 mm
Höhe:
377 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
2.086 kg


