RITTAL - Sichttafel mit Wandhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6013100
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177449329
Sonepar Artikelnummer
120254801
Hersteller Artikelnummer
6013100
Hersteller Typ
CP6013100
Hersteller Artikel Nr.:
6013100
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.860 kg


