RITTAL - Sichttür VX IT mit Notbelüftung, BxH=800x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030263
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177925878
Sonepar Artikelnummer
121233427
Hersteller Artikelnummer
7030263
Hersteller Typ
VXIT7030263
Hersteller Artikel Nr.:
7030263
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
0 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
40.000 kg


