RITTAL - SK Abdeckung für Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3355210
Ausführung - Abdeckung
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177976764
Sonepar Artikelnummer
121401388
Hersteller Artikelnummer
3355210
Hersteller Typ
SK 3355210
Hersteller Artikel Nr.:
3355210
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.150 kg
SK Abdeckung für Anschlussbox, für Blue e+ Kühlgeräte


