RITTAL - SK Anreihungs-Set LCP CW VX an ein TS IT Rack, Stahlblech, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3311089
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
RAL-Nummer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177961326
Sonepar Artikelnummer
121401377
Hersteller Artikelnummer
3311089
Hersteller Typ
SK 3311089
Hersteller Artikel Nr.:
3311089
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.550 kg
SK Anreihungs-Set LCP CW. VX an TS IT. Art.-Nr. 3311.089. passend für LCP CW vorgezogen, vorne und hinten, jeweils 4. Anreihverbinder und eine Dichtung.


