RITTAL - SK Blue e Chiller 22,93/25,29 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3336455
Anbauart - freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Art des Kühlmediums - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177926905
Sonepar Artikelnummer
120642405
Hersteller Artikelnummer
3336455
Hersteller Typ
SK3336455
Hersteller Artikel Nr.:
3336455
Anbauart:
freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Art des Kühlmediums:
sonstige
Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:
24400 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:
0 W
Breite:
760 mm
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
1515 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
280.000 kg


