RITTAL - SK Blue e Chiller 7,35/8,68 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3336390
Anbauart - freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Art des Kühlmediums - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177974500
Sonepar Artikelnummer
121233347
Hersteller Artikelnummer
3336390
Hersteller Typ
SK3336390
Hersteller Artikel Nr.:
3336390
Anbauart:
freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Art des Kühlmediums:
sonstige
Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:
7810 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:
0 W
Breite:
655 mm
Höhe:
1185 mm
Tiefe:
890 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
155.000 kg


