RITTAL - SK Bürstenleistenset für LCU CW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3313612
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177985506
Sonepar Artikelnummer
121233336
Hersteller Artikelnummer
3313612
Hersteller Typ
SK3313612
Hersteller Artikel Nr.:
3313612
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
1.900 kg


