RITTAL - SK Chiller Blue e+, 1,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 450 x 820 x 710 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3319100
Anbauart - freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Art des Kühlmediums - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196011104
Sonepar Artikelnummer
121401383
Hersteller Artikelnummer
3319100
Hersteller Typ
SK 3319100
Hersteller Artikel Nr.:
3319100
Anbauart:
freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Art des Kühlmediums:
sonstige
Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:
1500 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
380 .. 480 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:
0 W
Breite:
450 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
710 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
81.000 kg


