RITTAL - SK Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Stahlblech, 1,42 kW, BHT: 700 x 308 x 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3185730
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 380 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177927155
Sonepar Artikelnummer
120642364
Hersteller Artikelnummer
3185730
Hersteller Typ
SK3185730
Hersteller Artikel Nr.:
3185730
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 380 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1300 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 380 V
Drehzahlgeregelt:
Ja
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 55 °C
Breite:
700 mm
Höhe:
308 mm
Tiefe:
560 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
49.000 kg


