Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SK Dachlüfter 525 m³/h

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SK Dachlüfter 525 m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3139110

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 500 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177709164

Sonepar Artikelnummer

120494013

Hersteller Artikelnummer

3139110

Hersteller Typ

SK3139110

Hersteller Artikel Nr.:

3139110

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

500 m³/h

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Breite:

400 mm

Höhe:

133 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

0 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

0 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145915

Gewicht:

5.160 kg

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverluste und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht. Luftleistung (ohne Filtermatte): 525 m³/h Luftleistung (mit Faltenfilter): 514 m³/h Nennleistung 60 Hz: 65 W Bemessungsstrom 60 Hz: 0,56 A Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz Ausführung Ventilator: Radial, Kondensatormotor Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm Einbautiefe: 34,6 mm Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C Lagertemperatur: -40°C bis +70°C Farbe: RAL 7035 Schutzart NEMA: NEMA 12 Schalldruckpegel 60 Hz: 54 dB(A) Lebensdauer 60 Hz: 69.400 / 68.000 h Gewicht: 5,2 kg