RITTAL - SK Dachlüfter für VX IT für den Officebereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3166115
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100 .. 130 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 800 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177966260
Sonepar Artikelnummer
121233206
Hersteller Artikelnummer
3166115
Hersteller Typ
SK3166115
Hersteller Artikel Nr.:
3166115
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 .. 130 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
800 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
470 mm
Höhe:
200 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 .. 130 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
0 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
39 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
470 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
11.267 kg


