Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SK EC-Dachlüfter 1069 m³/h

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SK EC-Dachlüfter 1069 m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3140510

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 0 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177805767

Sonepar Artikelnummer

120494018

Hersteller Artikelnummer

3140510

Hersteller Typ

SK3140510

Hersteller Artikel Nr.:

3140510

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

0 m³/h

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Breite:

400 mm

Höhe:

133 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

0 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

0 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145915

Gewicht:

5.300 kg

Energieeffiziente und leistungsstarke Ausführung der Dachlüfter. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich. Luftleistung (ohne Filtermatte): 1069 m³/h Luftleistung (mit Faltenfilter): 976 m³/h Nennleistung 60 Hz: 112 W Bemessungsstrom 60 Hz: 1,51 A Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz Ausführung Ventilator: Radial, EC-Motor Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm Einbautiefe: 34,6 mm Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C Lagertemperatur: -40°C bis +70°C Farbe: RAL 7035 Schutzart NEMA: NEMA 12 Schalldruckpegel 60 Hz: 60 dB(A) Lebensdauer 60 Hz: 82.000 / 82.000 h Gewicht: 5,6 kg