Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19''), 480 m³/h, 230 V

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19''), 480 m³/h, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3342230

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177041523

Sonepar Artikelnummer

120113348

Hersteller Artikelnummer

3342230

Hersteller Typ

SK3342230

Hersteller Artikel Nr.:

3342230

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

480 m³/h

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Ja

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Bemessungsleistung:

0 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

0 dB(A)

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145915

Gewicht:

2.580 kg

Einschublüfter für 482,6 mm (19'') Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19''-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. Luftleistung: 480 m³/h Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,36 / 0,33 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz , Ventilatoren Anzahl: 3 Achsabstand Lüfter: 105 mm Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C Farbe:,RAL 7035 Schalldruckpegel DC: 51 dB(A) Gewicht: 2,78 kg