RITTAL - SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19''), 480 m³/h, 24 V (DC), 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3342500
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 .. 230 V
Spannungsart - AC/DC
Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177041530
Sonepar Artikelnummer
120252721
Hersteller Artikelnummer
3342500
Hersteller Typ
SK3342500
Hersteller Artikel Nr.:
3342500
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Volumenstrom, freiblasend:
480 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Ja
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Bemessungsleistung:
0 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
0 dB(A)
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
1.800 kg


